Synspec B.V.
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
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
G2128
G2128.191.222
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
Gedore Dupla bicskakulcs 6 3/4x7/8AF
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hosszúság (m)
235
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
7
Fej szélessége kicsi (mm)
42.5
Nagy fejszélesség (mm)
48.5
Tommy rúddal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
235
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
7
Fej szélessége kicsi (mm)
42.5
Nagy fejszélesség (mm)
48.5
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
220
Árucikk kód
Megtekint
Type
Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2128.191.222
EAN
4010886607138
UBB
240120098258
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
6071340