Foglalatok
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G2225
G2225.060.001
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
Gedore dugókulcs TX 30 3/8 inch E E E6 hossza 28 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Kialakítás
Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm)
28
Átmérő
17.5
Méret (TX)
6
Hosszúság (m)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm)
28
Átmérő
17.5
Méret (TX)
6
Hosszúság (m)
28
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
5
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Csatlakozási méret (mm)
10
Kulcsmélység (mm)
5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
25
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2225.060.001
EAN
4010886625033
UBB
240122722418
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6250350