text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs TX 30 3/8 inch E E E5 hossza 28 mm

Cikkszám
Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 17.5
Méret (TX) 5
Hosszúság (m) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 5

Műszaki adatok

Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 17.5
Méret (TX) 5
Hosszúság (m) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 5
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Kulcsmélység (mm) 5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 25
Árucikk kód
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám G2225.050.001
EAN 4010886625026
UBB 240122722335
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6250270

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.