Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
G2110
G2110.222.001
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
Gedore Combinációs kulcs 7 7/8AF
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Tömeg
192
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
7/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
262
Tömeg
192
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
7/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
48
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
32
Fej magassága nyitott végén (mm)
7.2
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
13
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk)
7/8 hüvelyk
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
220
Árucikk kód
Megtekint
Model
7 7/8AF
Type
Combination Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2110.222.001
EAN
4010886610015
UBB
203122577265
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
6100110