text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore állítható csőkulcs 2C-10

Cikkszám 8D432849
Tömeg 500
Hosszúság (m) 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 0
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen

Műszaki adatok

Tömeg 500
Hosszúság (m) 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) 0
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 500
Árucikk kód
Type Adjustable Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8D432849
EAN 4010886881583
UBB 500632576178
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 2171015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.