Foglalatok
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
3O910899
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
Gedore Bit foglalat 8mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3O910899
Átmérő
12
Hosszúság (m)
60
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
32
Méret (mm)
12
Csatlakozási méret (mm)
6.3
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
12
Hosszúság (m)
60
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
32
Méret (mm)
12
Csatlakozási méret (mm)
6.3
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
50
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3O910899
EAN
4010886864999
UBB
500642781412
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1933299