Foglalatok
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
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
4V130761
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
Gedore Bit foglalat 6mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4V130761
Átmérő
12
Hosszúság (m)
60
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
32
Méret (mm)
12
Csatlakozási méret (mm)
6.3
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
12
Hosszúság (m)
60
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
32
Méret (mm)
12
Csatlakozási méret (mm)
6.3
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
29
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4V130761
EAN
4010886864982
UBB
500642781255
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1933280