Sleutelgereedschap
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
1Y860303
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
Gedore állítható csavarkulcs 12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
1Y860303
Tömeg
860
Hosszúság (m)
307
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
0
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Tömeg
860
Hosszúság (m)
307
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
0
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
860
Árucikk kód
Megtekint
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Y860303
EAN
4010886933633
UBB
500642490436
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
2668904