text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 1/2


Cikkszám 7Y191667
Elektronikus Nem
Tömeg 825
Teljes hossz (mm) 369
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 10
Fej szélessége (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 825
Teljes hossz (mm) 369
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 10
Fej szélessége (mm) 50
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.025
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Fej magassága (mm) 62
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 820
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7Y191667
EAN 4002805937280
UBB 500684585663
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3079066
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.