text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301220


Cikkszám 8F820927
Elektronikus Nem
Tömeg 3505
Teljes hossz (mm) 960
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 110
Fej szélessége (mm) 69
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 3505
Teljes hossz (mm) 960
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 110
Fej szélessége (mm) 69
Csatlakozási méret (mm) 20
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszúság meghosszabbítással (mm) 0
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 38
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 4184
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8F820927
EAN 4060833012201
UBB 500694993386
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301220
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.