text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301219


Cikkszám 1J688397
Elektronikus Nem
Tömeg 2132
Teljes hossz (mm) 680
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 80
Fej szélessége (mm) 62.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 2132
Teljes hossz (mm) 680
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 80
Fej szélessége (mm) 62.5
Csatlakozási méret (mm) 20
Lépésméret beállítása (Nm) 1
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszúság meghosszabbítással (mm) 0
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 38
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2390
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1J688397
EAN 4060833012195
UBB 500694993121
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301219
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.