text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH 3301214


Cikkszám 2O320953
Elektronikus Nem
Tömeg 398
Teljes hossz (mm) 285
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 5
Fej szélessége (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 398
Teljes hossz (mm) 285
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 5
Fej szélessége (mm) 35
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Lépésméret beállítása (Nm) 0.1
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszúság meghosszabbítással (mm) 0
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 25.3
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 515
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2O320953
EAN 4060833012140
UBB 500694992396
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301214
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.