text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit csavarhúzó IP 40 Hex C 6,3 L.25mm

Cikkszám G0564.001.446
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 6

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 6
Árucikk kód
Type Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0564.001.446
EAN 4018754234622
UBB 500623929931
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08162040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.