text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Torx L-Key T20 100mm penge T-Grip 130mm


Cikkszám 45930AMF
Tömeg 60
Teljes hossz (mm) 130
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 60
Teljes hossz (mm) 130
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge átmérő (mm) 3.86
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Amf
Darabonkénti súly (g) 48
Árucikk kód
Model 907Q

Cikkszámok

Cikkszám 45930AMF
EAN 4020772045937
UBB 500617742332
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 45930
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.