text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3301115


Cikkszám 0N846444
Hosszúság (m) 168
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 13
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9
A fej magassága nagy (mm) 9.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 168
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 13
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9
A fej magassága nagy (mm) 9.4
Félhold modell Igen
Fej szélessége kicsi (mm) 23.4
Nagy fejszélesség (mm) 24.6
Ratcsos modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0N846444
EAN 4060833011150
UBB 500694981571
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.