text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET 3300523


Cikkszám 8H944013
Tömeg 1113
Hosszúság (m) 430
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 1113
Hosszúság (m) 430
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 10
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Igen
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1292
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8H944013
EAN 4060833005234
UBB 500694913350
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300523
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.