text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET 3300514


Cikkszám 9J970036
Tömeg 2593
Hosszúság (m) 500
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 2593
Hosszúság (m) 500
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 20
Visszahajlási szög (°) 15
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1940
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9J970036
EAN 4060833005142
UBB 500694911784
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300514
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.