text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET 3300409


Cikkszám 9S130390
Tömeg 678
Hosszúság (m) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 678
Hosszúság (m) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Igen
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 740
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9S130390
EAN 4060833004091
UBB 500694899583
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300409
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.