text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET 3300161


Cikkszám 9D775401
Tömeg 34
Hosszúság (m) 91
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 34
Hosszúság (m) 91
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Igen
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 34
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9D775401
EAN 4060833001618
UBB 500694872911
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300161
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.