text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PLUG-IN HANDLE 1/4 3301344


Cikkszám 3L998424
Hosszúság (m) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3L998424
EAN 4060833013444
UBB 500695004084
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301344
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.