Állítható csavarkulcs
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
3Y970202
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
GEDO ADJ.SPANNER 3300999
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Y970202
Tömeg
686
Hosszúság (m)
295
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
41
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Tömeg
686
Hosszúság (m)
295
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
41
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
700
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Y970202
EAN
4060833009997
UBB
500694973321
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300999