text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 8x60 dugó


Cikkszám 506194FIS
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 60
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 70
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 60
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 70
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 2.572
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 506194FIS
EAN 4048962072839
UBB 500616751417
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 506194
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.