text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 12x60 dugó


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Szín Szürke
Kialakítás Expanding plug
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 60
Anyag Műanyag
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 12 mm
Hossz 60 mm
Szín Szürke
Kialakítás Expanding plug
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 60
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Fúrási mélység (mm) 80
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Színes Szürke
Anyag Műanyag
Típusszám SX
Darabonkénti súly (g) 6.12
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 63125.120.001
EAN 4048962480856
UBB 500728155796
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 568012

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.