text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 14 roe 135 dugó


Cikkszám
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 135
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 135
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 275
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 63263.135.001
EAN 4006209521625
UBB 500729317569
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 52162

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.