text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rm ii 20/22 kapszula

Referência
Anyag Vinil-észter gyanta
Fúrólyuk átmérője (mm) 25
Fúrási mélység (mm) 170
Hatékony rögzítési mélység (mm) 170
Márka Fischer
Anyag Üveg
Darabonkénti súly (g) 13.8

Especificações

Anyag Vinil-észter gyanta
Fúrólyuk átmérője (mm) 25
Fúrási mélység (mm) 170
Hatékony rögzítési mélység (mm) 170
Márka Fischer
Anyag Üveg
Darabonkénti súly (g) 13.8
Info
  • Teljes vegyi horgonyzó kapszula esetében a kapszulát és a tőcsavart (beleértve a csavaranyát és az alátétet is) külön kell megrendelni.
Árucikk kód

Dimensões

Furat mélység (min) 170
Fúró ø 25
L (mm) 160

Números do artigo

Referência 63185.200.001
EAN 4048962271812
UBB 950352520304
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 539802

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.