text.skipToContent text.skipToNavigation
A Microsoft szolgáltatásainak világszintű leállása miatt jelenleg nem tudunk e-maileket küldeni vagy fogadni. Javasoljuk, hogy telefonon vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy adja le rendelését webáruházunkon keresztül.

Fischer m 8s dugó


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Anyag Műanyag
Edzett Nem
Márka Fischer
Színes Bézs
Anyag Műanyag
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Anyag Műanyag
Edzett Nem
Márka Fischer
Színes Bézs
Anyag Műanyag
Menetek Metrikus menet
Típusszám MS
Darabonkénti súly (g) 2.22
Info
  • MS típusú tipli alkalmazható metrikus menetű kötőelemekhez.
  • Megengedett terhelés tartalmazza a biztonsági tényező 7.
Árucikk kód

Méretek

Tégla Mz12 0.33
Beton ≥ C20/25 0.54
d-D M8
Furat mélység (min) 70
Fúró ø 10
L (mm) 50
Mészhomok tégla ≥ KS12 0.33
Típus M8 S

Cikkszámok

Cikkszám 63160.080.001
EAN 4006209501535
UBB 950372022984
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 50153

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.