text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/60 menetes csap 4,6 gal.


Cikkszám 91443FIS
Átmérő
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Hosszúság (m) 60
Menettípus Metrikus
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 12
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 60 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Hosszúság (m) 60
Menettípus Metrikus
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 41.502
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 91443FIS
EAN 4006209914434
UBB 500616787981
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 91443
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.