text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/40 menetes csap 4,6 gal.


Cikkszám 91442FIS
Átmérő
Hossz
Hosszúság (m) 40
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Fischer
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 40 mm
Hosszúság (m) 40
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 28.061
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 91442FIS
EAN 4006209914427
UBB 500616787809
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 91442
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.