text.skipToContent text.skipToNavigation
A Microsoft szolgáltatásainak világszintű leállása miatt jelenleg nem tudunk e-maileket küldeni vagy fogadni. Javasoljuk, hogy telefonon vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy adja le rendelését webáruházunkon keresztül.

Fischer gs 10/40 menetes csap


Cikkszám 79766FIS
Hossz
Hosszúság (m) 40
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 10
Bal oldali menet Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 19.233
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 40 mm
Hosszúság (m) 40
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 10
Bal oldali menet Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 19.233
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 79766FIS
EAN 4006209797662
UBB 500616861307
UNSPSC 31163212
Gyártó cikksz 79766
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.