text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frsh 54-59 szilikon csőbilincs


The fischer silicone pipe clamp FRSH 54-59 has a sound insulation insert for fixing high-temperature pipelines. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Cikkszám 63500FIS
Szín Szürke
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas acélcsőhöz Igen
Alkalmas rézcsőhöz Igen
Csatlakozási lehetőség Belső menet
Csatlakozási méret, csatlakozási lehetőség M8
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumcsőhöz Igen
Műanyag csőhöz alkalmas Igen
Alkalmas csőtekercshez Igen
Zárszerkezet Csavar
Alkalmas vékonyfalú csövekhez Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 89.82
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Árucikk kód

Leírás

The fischer silicone pipe clamp FRSH 54-59 has a sound insulation insert for fixing high-temperature pipelines. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection.

Cikkszámok

Cikkszám 63500FIS
EAN 4006209635001
UBB 500616832449
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 63500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.