text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fnh 8/110 szöghüvely


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fischer
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám FNH
Darabonkénti súly (g) 19.52
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Hossz 110 mm
Márka Fischer
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám FNH
Darabonkénti súly (g) 19.52
Info
  • Fúrási mélység (min.). Átmenő rögzítéshez.
  • A megengedett kN terhelés érvényes nem-építőipari felhasználásban.
  • A megengedett terhelés magában foglalja a 4-es biztonsági faktort.
Árucikk kód

Méretek

Beton ≥ C20/25 0.7
D (mm) 8
Furat mélység (min) 120
Fúró ø 8
Tényleges rögzítési mélység (hef) 40
Befogási tartomány (max.) 70
L (mm) 110
Típus FNH8/110

Cikkszámok

Cikkszám 63224.080.110
EAN 4048962293326
UBB 500676092686
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 541906

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.