text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fnh 6/40 szöghüvely


The fischer nail sleeve FNH is a user-friendly spring sleeve made out of corrosion-resistant steel. The nail sleeve is driven into the through-type installation in a time-saving manner with the hammer, and expands along its whole length in the drill hole. This allows timber and metal sub-constructions, metal profiles, and squared timbers to be fixed in solid building materials in a cost-effective manner in interior areas and temporarily in external areas.

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fischer
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 40 mm
Márka Fischer
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám FNH
Darabonkénti súly (g) 4.25
Info
  • Fúrási mélység (min.). Átmenő rögzítéshez.
  • A megengedett kN terhelés érvényes nem-építőipari felhasználásban.
  • A megengedett terhelés magában foglalja a 4-es biztonsági faktort.
Árucikk kód

Méretek

Beton ≥ C20/25 0.5
D (mm) 6
Furat mélység (min) 50
Fúró ø 6
Tényleges rögzítési mélység (hef) 30
Befogási tartomány (max.) 10
L (mm) 40
Típus FNH6/40

Leírás

The fischer nail sleeve FNH is a user-friendly spring sleeve made out of corrosion-resistant steel. The nail sleeve is driven into the through-type installation in a time-saving manner with the hammer, and expands along its whole length in the drill hole. This allows timber and metal sub-constructions, metal profiles, and squared timbers to be fixed in solid building materials in a cost-effective manner in interior areas and temporarily in external areas.

Cikkszámok

Cikkszám 63224.060.040
EAN 4048962293265
UBB 500676092017
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 541895

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.