text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 24/40 zp csavarhorony


Cikkszám 512254FIS
Átmérő
Hossz
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (m) 250
Menetméret (metrikus) 24
Fúrólyuk átmérője (mm) 24
Az alátétek száma 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 70 mm
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (m) 250
Menetméret (metrikus) 24
Fúrólyuk átmérője (mm) 24
Az alátétek száma 1
Rögzítési lehetőség Dió
Tartószerkezet Osztott horgony
Anyák száma 1
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Maximális szorítóvastagság (mm) 40
Felületvédő horgony Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Alkalmas üreges magfödémhez Nem
Gallérral Nem
Rögzítés tágítószerszámmal Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Méretek

d-D M24
do 24
Fúró ø 24
hef 158
L (mm) 70
Min. td 230
Záródugó hossza 253
s 36
tfix 40

Cikkszámok

Cikkszám 512254FIS
EAN 4048962115314
UBB 500616675939
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 512254
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.