text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea-st 10 beállítószerszám


Cikkszám
Anyag Acél
Kézvédelemmel Nem
Szög mérete (mm) 10
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Darabonkénti súly (g) 159
Árucikk kód
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Anyag Acél
Kézvédelemmel Nem
Szög mérete (mm) 10
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Darabonkénti súly (g) 159
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 504584FIS
EAN 4048962063639
UBB 500616663711
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 504584

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.