text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duopower 10x80 diy dugó


A kétkomponensű anyag és a 3 funkciós kialakítás biztosítja a stabil rögzítést, mely ellenáll nagy terheléseknek is. Az építóanyagtól függően fejti ki működését a termék (tágulás, szétnyílás, gyűrődés), a legmegfelelőbb tartás érdekében. Alkalmazható előfúrt és átmenő furatos rögzítéseknél is. Használható fa- pozdorja- és állványcsavarokhoz is. Csavarhossz= tipli hossz+felfogatandó anyag vastagság+csavarátmérő. Építészeti burkolóelemek esetében a csavar menet nélküli hossza nem lehet nagyobb, mint a rögzítendő anyag.

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Csavarral Nem
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
Hossz 80 mm
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 80
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Fúrási mélység (mm) 100
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Igen
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Színes Szürke/Piros
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Nylon
Típusszám DUOPOWER
Darabonkénti súly (g) 6.6
Árucikk kód

Méretek

Tégla Mz12 1.45
Sejtesített könnyűbeton PB2, PP2 (G2) 0.3
Sejtesített könnyűbeton PB4, PP4 (G4) 1.1
Beton C20/25 4.2
D (mm) 10
Furat mélység (min) 80
Fúró ø 10
Üreges mészhomok tégla KSL12 2
L (mm) 80
Anyagvastagság (min.) 12.5
Gipszkarton lemez ≥ 2x12,5mm 0.23
Gipszkarton lemez 12,5mm 0.15
Mészhomok tégla KS12 2
Légosztály, kő Hlz12 0.4
Facsavarok és Forgácslemez-csavarok 8

Leírás

A kétkomponensű anyag és a 3 funkciós kialakítás biztosítja a stabil rögzítést, mely ellenáll nagy terheléseknek is. Az építóanyagtól függően fejti ki működését a termék (tágulás, szétnyílás, gyűrődés), a legmegfelelőbb tartás érdekében. Alkalmazható előfúrt és átmenő furatos rögzítéseknél is. Használható fa- pozdorja- és állványcsavarokhoz is. Csavarhossz= tipli hossz+felfogatandó anyag vastagság+csavarátmérő. Építészeti burkolóelemek esetében a csavar menet nélküli hossza nem lehet nagyobb, mint a rögzítendő anyag.

Cikkszámok

Cikkszám 63280.100.080
EAN 4048962262193
UBB 500654177228
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 538252

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.