text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duoblade s diy dugó / csavar


Cikkszám
Szín Szürke
Kialakítás Gipszkarton dugó
Csavarral Nem
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (m) 44
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Csomagolás: 40
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Gipszkarton dugó
Csavarral Nem
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (m) 44
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 50
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Nem
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 150
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 63047.000.001
EAN 4048962323726
UBB 500754807690
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 545677

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.