text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer biztonsági csavar 7x87 ss


Cikkszám 80405FIS
Átmérő
Hossz
Hosszúság (m) 87
Menetátmérő (mm) 7
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 24.414
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 7 mm
Hossz 85 mm
Hosszúság (m) 87
Menetátmérő (mm) 7
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 24.414
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 80405FIS
EAN 4006209804056
UBB 500616777826
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 80405
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.