text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M4X70


Cikkszám 4Y144522
osztás menete (mm)
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 3.15
Alkatrészek száma 3
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

osztás menete (mm) 0.7
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 3.15
Alkatrészek száma 3
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 4 - 4
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód
Type Tap Set

Cikkszámok

Cikkszám 4Y144522
EAN 3148511532775
UBB 500637611475
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.S4X70T3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.