text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Standard bit 30


Cikkszám 6O778894
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5.49
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 6
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6O778894
EAN 3148510258201
UBB 500639109007
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EX.130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.