text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 60MM


Cikkszám 9T340997
Hosszúság (m) 280
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 60
Kis kulcsméret (mm) 60
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 85
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 280
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 60
Kis kulcsméret (mm) 60
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 85
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 1500
Árucikk kód
Type Slogging Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9T340997
EAN 3662424001925
UBB 500638309004
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 51B.60
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.