text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 7/8 x 15/16


Cikkszám 2V939455
Hosszúság (m) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 14.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 14.2
Nagy fejszélesség (mm) 17.2
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 36
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2V939455
EAN 3148517424517
UBB 500638537463
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 64.6X7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.