text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Racsnis kulcsok K.149


Cikkszám 4E294463
Magasság 62
Tömeg 2900
Fej átmérője (mm) 65.5
Hosszúság (m) 510
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 62
Tömeg 2900
Fej átmérője (mm) 65.5
Hosszúság (m) 510
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Visszahajlási szög (°) 9
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Igen
Bitekhez alkalmas Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
A fej hossza (mm) 35
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Hosszúságú bot (mm) 475
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 2970
Árucikk kód
Type Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 4E294463
EAN 3148517403321
UBB 500638641497
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz K.149
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.