text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Racsnis kulcsok J.152


Cikkszám 2V916178
Tömeg 274
Fej átmérője (mm) 38
Hosszúság (m) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 274
Fej átmérője (mm) 38
Hosszúság (m) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 269
Árucikk kód
Type Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 2V916178
EAN 3148510286402
UBB 500638637453
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz J.152
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.