text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Racsnis kulcsok 3/8'


Cikkszám 4U332424
Magasság 29
Tömeg 240
Fej átmérője (mm) 29
Hosszúság (m) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 29
Tömeg 240
Fej átmérője (mm) 29
Hosszúság (m) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
A fej hossza (mm) 15
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Hosszúságú bot (mm) 195

Cikkszámok

Cikkszám 4U332424
EAN 3662424028038
UBB 500641373476
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz JL.171SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.