Racsnis kulcsok
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
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
5D809992
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
Facom Racsnis kulcsok 1/2'
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5D809992
Magasság
40
Tömeg
480
Fej átmérője (mm)
37
Hosszúság (m)
262
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Robbanásbiztos
Nem
Vályúbetétes modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Magasság
40
Tömeg
480
Fej átmérője (mm)
37
Hosszúság (m)
262
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Robbanásbiztos
Nem
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Visszahajlási szög (°)
5
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
A fej hossza (mm)
17
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
Hosszúságú bot (mm)
245
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
480
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5D809992
EAN
3662424028045
UBB
500641373625
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
SL.171SLS