text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 8mm


Cikkszám 9N031491
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 34
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 140
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 8
Tömeg 34
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 5/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 8
Fej szélessége nyitott végű (mm) 18.6
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 16.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 34
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9N031491
EAN 3662424064616
UBB 500668368474
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.