text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 41mm


Cikkszám 4R964061
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 1871
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 565
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 41
Tömeg 1871
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 5/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 41
Fej szélessége nyitott végű (mm) 84.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 72
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 1907
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4R964061
EAN 3662424064838
UBB 500668367898
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.41
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.