text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 36mm


Cikkszám 9O854310
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 1343
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 487
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 36
Tömeg 1343
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 7/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 36
Fej szélessége nyitott végű (mm) 79.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 66
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 1434
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9O854310
EAN 3662424064814
UBB 500668367484
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.36
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.