text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 34mm


Cikkszám 3A719497
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 1026
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 455
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 34
Tömeg 1026
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 34
Fej szélessége nyitott végű (mm) 72
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 62.2
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 1040
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3A719497
EAN 3662424064807
UBB 500668367229
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.34
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.