text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kulcs 32mm


Cikkszám 4A819845
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 951
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 422
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 32
Tömeg 951
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 1/4 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 32
Fej szélessége nyitott végű (mm) 67.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 62.2
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 951
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4A819845
EAN 3662424064791
UBB 500668367062
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.